ZURN Q4PC100XRED Pex letku punainen 3 / 4in 100ft 100psi | AA2ATW 10A661

ZURN Q4PC100XRED Pex-putki punainen 3/4in 100ft 100psi

Varastossa
Tuote: AA2ATW Malli: Q4PC100XREDRistiviite: 10A661

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-letkut
Väripunainen
Sisällä Dia.0.671
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Min. Taivuta säde5.25 "
Dia ulkopuolella.0.875 "
PEX-koko3 / 4 "
Temp. alue33 - 180 F
Tyyppi20 "x 31"
Seinämän paksuus0.097 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.851
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPEX-kokoVäriSisällä Dia.TyyppiSeinämän paksuusPituusMateriaaliMax. PaineHinta
ZURN Q6PC100X Pex letku valkoinen 1-1 / 4in 100ft 100psi | AA2ATA 10A642 Q6PC100X1.25 "Valkoinen1.05420 "x 31"0.153 "100ft.polyeteeni100 psi€603.47
ZURN Q7PC100X Pex letku valkoinen 1-1 / 2 tuumaa 100 jalkaa 100 psi | AA2ATB 10A643 Q7PC100X1.5 "Valkoinen1.24920 "x 31"0.181 "100ft.polyeteeni100 psi€849.98
ZURN Q8PC100X Pex letku valkoinen 2 tuumaa 100 jalkaa 100 psi | AA2ATC 10A644 Q8PC100X2"Valkoinen1.62920 "x 31"0.236 "100ft.polyeteeni100 psi€1,328.79
ZURN Q3PAP300X Pex letku oranssi 1/2 tuumaa 300 jalkaa 80 psi | AA2ATF 10A647 Q3PAP300X1 / 2 "Oranssi0.0475Happisuoja0.07 "300ft.Polyeteenialumiini - polyeteeni80 psi€557.45
ZURN Q4PAP300X Pex letku oranssi 3 / 4in 300ft 80psi | AA2ATG 10A648 Q4PAP300X3 / 4 "Oranssi0.671Happisuoja0.097 "300ft.Polyeteenialumiini - polyeteeni80 psi€1,134.83
ZURN Q5PAP100X Pex letku oranssi 1 tuumainen 100 jalkaa 80 psi | AA2ATH 10A649 Q5PAP100X1"Oranssi0.862Happisuoja0.125 "100ft.Polyeteenialumiini - polyeteeni80 psi€595.15
ZURN Q4PC300XRED Pex -putket 3 / 4in 300ft 100psi | AA2ATX 10A662 Q4PC300XRED3 / 4 "punainen0.67120 "x 31"0.097 "300ft.polyeteeni100 psi€514.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Q4PC100XRED Pex-putki punainen 3/4in 100ft 100psi
€171.41 / yksikkö