Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN PERK6000-SR -anturimoduuli AC3PVN: lle AC3PVQ AC3PVT | AE7CTF 5WYF7

ZURN PERK6000-SR anturimoduuli AC3PVN AC3PVQ AC3PVT

Varastossa
Tuote: AE7CTF Malli: PERK6000-SRRistiviite: 5WYF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturimoduuli pyöreä linssi
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa25CH56, 25CH55, 2VEJ4
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZERK-CCP, ZERK-CP, ZERK-CPM
MateriaaliMuovi
TyyppiHuuhteluventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8543908880
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN PERK6000-SR anturimoduuli AC3PVN AC3PVQ AC3PVT
€171.41 / yksikkö