Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6900-ACA -muunnoslaajennus | AE6QTL 5UNU1

ZURN P6900-ACA Power Converter -laajennus

Varastossa
Tuote: AE6QTL Malli: P6900-ACARistiviite: 5UNU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehomuunnin, 6 VDC
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa41J523, 41J524, 41J526, 41J525
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6912-XL-Z6913-Xl, Z6915-XL
MateriaaliKupari, muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6900-ACA Power Converter -laajennus
€20.02 / yksikkö