Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-M1-CP -kahvamutterikytkentä huuhteluventtiilien kanssa AD7YEZ 4HCX9

ZURN P6000-M1-CP Kahvan mutteriliittimen käyttö huuhteluventtiilien kanssa

Varastossa
Tuote: AD7YEZ Malli: P6000-M1-CPRistiviite: 4HCX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvan mutterikytkin
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3KLF4, 3KLF2
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6000-WS1-YB-YC, Z6000-YB-YC
TyyppiHuuhteluventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-M1-CP Kahvan mutteriliittimen käyttö huuhteluventtiilien kanssa
€9.03 / yksikkö