Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-J1 loppuvinjetti 2 1/8 tuumaa | AD7YEV 4HCX4

ZURN P6000-J1 takakappalekokoonpano 2 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7YEV Malli: P6000-J1Ristiviite: 4HCX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä loppukappalekokoonpano
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa25CH57, 29VL88, 25CH58, 3KLF8
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6000AV-HET, Z6003AV-ULF, Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YC
Koko2.125 "
TyyppiPottu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräKokoTyyppiHinta
ZURN P6000-J2 loppuvinjetti 2 3/4 tuumaa | AD9UPA 4UZN5 P6000-J225CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9Z6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPMLoppuvinjetti2.75 "Huuhteluventtiili€42.24
ZURN P6000-J3 loppuvinjetti 3 3/8 tuumaa | AD9UPB 4UZN6 P6000-J325CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9Z6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPMLoppuvinjetti3.375 "Huuhteluventtiili€48.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-J1 takakappalekokoonpano 2 1/8 tuumaa
€28.74 / yksikkö