Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-ECR-WS1-RK wc-korjaussarja 1.6 gallonaa | AD7YEE 4HCV8

ZURN P6000-ECR-WS1-RK wc:n uudelleenrakennussarja 1.6 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD7YEE Malli: P6000-ECR-WS1-RKRistiviite: 4HCV8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-rakennussarja
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3KLF4, 3KLF2
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6000-WS1-YB-YC, Z6000-YB-YC
Tyyppi1.6 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroTyyppiHinta
ZURN P6000-ECA-WS1-RK wc-korjaussarja 1.6 gallonaa | AD7YEA 4HCV4 P6000-ECA-WS1-RK25CH49, 25CH52,Z6000AV-WS1, Z6000AV-WS1-DF,1.6 gal.€85.01
ZURN P6000-ECA-WS-RK WC-korjaussarja 3.5 gallonaa | AD7YEB 4HCV5 P6000-ECA-WS-RK3KLF4, 3KLF2Z6000-WS1-YB-YC, Z6000-YB-YC3.5 gal.€79.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-ECR-WS1-RK wc:n uudelleenrakennussarja 1.6 gallonaa
€54.46 / yksikkö