Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-ECA-WS WC-korjaussarja 3.5 gallonaa | AD7YDY 4HCV2

ZURN P6000-ECA-WS wc-korjaussarja 3.5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD7YDY Malli: P6000-ECA-WSRistiviite: 4HCV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-korjaussarja
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3KLF2
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6000-YB-YC
Tyyppi3.5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroTyyppiHinta
ZURN P6000-ECA-WS1 ​​WC-korjaussarja 1.6 gallonaa AD7YDZ 4HCV3 P6000-ECA-WS125CH49, 25CH52,Z6000AV-WS1, Z6000AV-WS1-DF,1.6 gal.€60.17
ZURN P6000-ECR-WS WC-korjaussarja 3.5 gallonaa AD7YEC 4HCV6 P6000-ECR-WS-Z6000AV3.5 gal.€29.96
ZURN P6000-ECR-WS1 WC-korjaussarja 1.6 gallonaa AD7YED 4HCV7 P6000-ECR-WS13KLF4, 3KLF2Z6000-WS1-YB-YC, Z6000-YB-YC1.6 gal.€32.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-ECA-WS wc-korjaussarja 3.5 gallonaa
€51.74 / yksikkö