Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-ECA-WS1 ​​WC-korjaussarja 1.6 gallonaa AD7YDZ 4HCV3

ZURN P6000-ECA-WS1 ​​wc-korjaussarja 1.6 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD7YDZ Malli: P6000-ECA-WS1Ristiviite: 4HCV3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-korjaussarja
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa25CH49, 25CH52,
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6000AV-WS1, Z6000AV-WS1-DF,
Tyyppi1.6 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroTyyppiHinta
ZURN P6000-ECA-WS WC-korjaussarja 3.5 gallonaa | AD7YDY 4HCV2 P6000-ECA-WS3KLF2Z6000-YB-YC3.5 gal.€51.74
ZURN P6000-ECR-WS WC-korjaussarja 3.5 gallonaa AD7YEC 4HCV6 P6000-ECR-WS-Z6000AV3.5 gal.€29.96
ZURN P6000-ECR-WS1 WC-korjaussarja 1.6 gallonaa AD7YED 4HCV7 P6000-ECR-WS13KLF4, 3KLF2Z6000-WS1-YB-YC, Z6000-YB-YC1.6 gal.€32.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-ECA-WS1 ​​wc-korjaussarja 1.6 gallonaa
€60.17 / yksikkö