Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-ECA-PWS -kalvonkorjaussarja wc 2.4 Gpf | AB7ZZA 24X181

ZURN P6000-ECA-PWS kalvon korjaussarja WC 2.4 Gpf

Varastossa
Tuote: AB7ZZA Malli: P6000-ECA-PWSRistiviite: 24X181

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvojen korjaussarja
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3KLF2
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6000-YB-YC
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-ECA-PWS kalvon korjaussarja WC 2.4 Gpf
€69.59 / yksikkö