Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P1900-2-RITILÄ Puolilattian viemäriritilä 8-7 / 8 tuuman pituus | AB6URH 22F401

ZURN P1900-2-RITIN puolilattian viemäriritilä, pituus 8-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6URH Malli: P1900-2-GRATERistiviite: 22F401

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolen kerroksen tyhjennysritilä
Väri / viimeistelyMylly
YhteysPudota sisään
Ristikon materiaaliValurauta
Korkeus1 / 2 "
Pituus8.875 "
MateriaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P1900-2-RITIN puolilattian viemäriritilä, pituus 8-7/8 tuumaa
€434.57 / yksikkö