Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P1300-PART-13-KEY Hydrant Key Sinkki 3 1/4 tuuman pituus | AB7ZZC 24X183

ZURN P1300-PART-13-KEY Hydrant Key Sinkki 3 1/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB7ZZC Malli: P1300-PART-13-KEYRistiviite: 24X183

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrant-avain
Materiaalisinkki
Kokonaispituus3.25 "
kokonaisleveys2"
Rod Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8301700000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pään kokoonpano (neliö)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P1300-PART-13-KEY Hydrant Key Sinkki 3 1/4 tuumaa pituus
€46.99 / yksikkö