Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P125-DOME-CI katon tyhjennyskupu 7-9 / 16 tuuman pituus | AB6URD 22F396

ZURN P125-DOME-CI Katon tyhjennyskupu, pituus 7-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6URD Malli: P125-DOME-CIRistiviite: 22F396

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton tyhjennyskupu
Väri / viimeistelysininen
Korkeus4.25 "
Pituus7 9 / 16 "
MateriaaliValurauta
Kokonaisdia.5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKokonaisdia.Hinta
ZURN P100-DOME-CI kattotyhjennyskupu 12-7 / 16 tuuman pituus | AB6UQM 22F376 P100-DOME-CI4.5 "12.437 "10.25 "€564.47
ZURN P121-DOME-CI kattotyhjennyskupu 10 tuumaa | AB6URC 22F395 P121-DOME-CI4.25 "-10.125 "€231.50
ZURN P100-POLYDOME-USA Katon tyhjennyskuppi | CE9NCH 22F375 P100-POLYDOME-USA4-1 / 2 "--€253.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P125-DOME-CI Katon tyhjennyskupu, pituus 7-9/16 tuumaa
€199.26 / yksikkö