Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHEADS51618114P25 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel 5/16-18 X 1-1/4 Inch Size, 25Pk | AH7CJW 36RJ72

FOREVERBOLT FBFHEADS51618114P25 kantapääruuvi, litteä, 18-8 ruostumatonta terästä 5/16-18 x 1-1/4 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CJW Malli: FBFHEADS51618114P25Ristiviite: 36RJ72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.0.656 "
Pään korkeus0.198 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
Min. Vetolujuus80,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B95
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.052 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itselukittuva elementti: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS51618114P25 kantapääruuvi, litteä, 18-8 ruostumatonta terästä 5/16-18 x 1-1/4 tuumaa, 25 pk
€38.85 /pakkaus