Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P1180-PVC-SCREEN -lähetinnäyttö 3-1 / 2 tuuman pituus | AB6URQ 22F412

ZURN P1180-PVC-SCREEN Interceptor-näyttö 3-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6URQ Malli: P1180-PVC-NÄYTTÖRistiviite: 22F412

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInterceptor-näyttö
Sopii tuotemerkkiinZurn, Zurn Wilkins, Zurn Wilkins
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa22F413, 22F411
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroP1180-KANNETIIVISTE, Z1180-2IP
MateriaaliMuovi
Tyyppikuiva-aine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P1180-PVC-SCREEN Interceptor-näyttö 3-1/2 tuuman pituus
€72.16 / yksikkö