ZURN GT2702-25-6-EXT Tyhjennyksenerotin, 3 tuuman putken halkaisija, 25 gpm, 50 lbs kapasiteetti, polyeteeni | CF2JPF 53XU58

ZURN GT2702-25-6-EXT tyhjennyshälytin, 3 tuuman putken halkaisija, 25 gpm, kapasiteetti 50 paunaa, polyeteeni

Varastossa
Tuote: CF2JPF Malli: GT2702-25-6-EXTRistiviite: 53XU58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€628.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan keskeytin
Yhteyden tyyppiKierteellinen IP
Suorittaa loppuunMatta
Maks. Lämpötila212 astetta F
Kokonaissyvyys32 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys19 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
ZURN GT2702-25 Viemäröinti, 3 tuuman putken halkaisija, 25 g / min, 50 kg kapasiteetti, polyeteeni | CF2JPE 53XU52 GT2702-254"18 "€504.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN GT2702-25-6-EXT tyhjennyshälytin, 3 tuuman putken halkaisija, 25 gpm, kapasiteetti 50 paunaa, polyeteeni
€628.60 / yksikkö