Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN G61754 Hitaasti sulkeutuva annostelu | AD8EWR 4JPC1

ZURN G61754 patruunan hitaasti sulkeutuva mittaus

Varastossa
Tuote: AD8EWR Malli: G61754Ristiviite: 4JPC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitaasti sulkeutuva annostelupatruuna
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4JPD4, 29VM08, 29VM04, 4JPC9, 29VM05, 4JPC8, 5UNR5, 5UNR6
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ86500-XL, Z86300-XL, Z86100-XL
MateriaaliMetallia, muovia
Koko1-7/16" x 1-1/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN G61754 patruunan hitaasti sulkeutuva mittaus
€53.77 / yksikkö