Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN G60561 Hana kahvan mutterikokoonpano muovi | AD8EWN 4JPA7

ZURN G60561 hanan kahvan mutterikokoonpano muovia

Varastossa
Tuote: AD8EWN Malli: G60561Ristiviite: 4JPA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvan mutterikokoonpano
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4JPD4, 29VM08, 29VM04, 4JPC9, 29VM05, 4JPC8, 5UNR5, 5UNR6
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ86500-XL, Z86300-XL, Z86100-XL
MateriaaliMuovi, sinkki, kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN G60561 hanan kahvan mutterikokoonpano muovia
€9.81 / yksikkö