Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN G60504 kahvat 4 tuuman hana-rannelaudalla AE6QTD 5UNR9

ZURN G60504 Kahvat Hana Ranneke 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QTD Malli: G60504Ristiviite: 5UNR9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRannekkeen kahvat
YhteysRuuvi
Suorittaa loppuunkromi
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ812C4-15F
Kahvan tyyppi4 "rannerengas
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN G60504 Kahvat Hana Ranneke 4 tuumaa
€75.19 / yksikkö