Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN FD2380-PVC-tyhjennys PVC-liuotinhitsaus | AH2LMD 29RP56

ZURN FD2380-PVC tyhjennys PVC-liuotinhitsaus

Varastossa
Tuote: AH2LMD Malli: FD2380-PVCRistiviite: 29RP56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValua
Väri / viimeistelyValkoinen
YhteysLiuotinhitsaus
Tyhjennä materiaaliPVC
Ristikon materiaaliPVC
Korkeus2.75
Pituus6"
MateriaaliPVC
Kokonaisdia.6"
Putki Dia.3
TyyppiLattia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysKorkeusPituusMateriaaliPutki Dia.TyyppiHinta
ZURN FD2350-PV4 Viemärilattia 4 tuumaa 11-7 / 16 tuumaa D 5-3 / 4 tuumaa Korkeus | AE8FEL 6CUP6 FD2350-PV4MustaLiuotin-hitsaus5.75 "9"PVC ja valurauta4"Lattia€29.11
ZURN FD2200-PV3 Tyhjennä PVC-putken halkaisija 3 tuumaa | AF9AGY 29RP55 FD2200-PV3ValkoinenLiuotinhitsaus-2 9 / 16 "PVC3"Lattia€27.86
ZURN JP1996-SDL Tyhjennys ruostumattomasta teräksestä valmistetun putken halkaisija 3 tuumaa | AF9AHD 29RP61 JP1996-SDLRuostumaton teräsMNPT-2 9 / 16 "Ruostumaton teräs3"WC€27.44
ZURN RD2150-SS6 Valurauta, ruostumaton teräs, neliö, katon tyhjennys, tiiviste, putken halkaisija 6 tuumaa | CF2NEM 29RP52 RD2150-SS6-Tiiviste-----€169.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN FD2380-PVC tyhjennys PVC-liuotinhitsaus
€7.64 / yksikkö