ZURN FD2375-NH3 lattiaallas 3 tuuman putki 12 x 12 x 6 tuuman korkeus | AE8FEM 6CUP7

ZURN FD2375-NH3 lattiaallas 3 tuuman putki 12 x 12 x 6 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE8FEM Malli: FD2375-NH3Ristiviite: 6CUP7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian pesuallas
Väri / viimeistelyValkoinen
YhteysEi napaa
Korkeus6"
Pituus12 "
MateriaaliValurauta ja posliiniemali
Putki Dia.3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.41
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN Z5850 Säilytyslattia, 26 tuumaa x 24 tuumaa, valurauta | CE9BJT 48RT71 Z5850€1,081.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN FD2375-NH3 lattiaallas 3 tuuman putki 12 x 12 x 6 tuumaa korkeus
€42.72 / yksikkö