Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN FD2275-BR2 suihkun tyhjennys messinkiputken halkaisija 2 tuumaa | AF9AGX 29RP53

ZURN FD2275-BR2 Suihkupoiston messinkiputken halkaisija 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9AGX Malli: FD2275-BR2Ristiviite: 29RP53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku tyhjennys
Väri / viimeistelyMessinki
YhteysMPT
Tyhjennä materiaaliMessinki
Ristikon materiaaliRuostumaton teräs
Pituus4.25 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.2"
TyyppiLattia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7324900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysPituusMateriaaliPutki Dia.TyyppiHinta
ZURN ZS880-48 Lineaarinen 48 tuuman ruostumaton teräs | AH2GYA 28CJ90 ZS880-48MyllyEi napaa48Ruostumaton teräs2Lineaarinen€865.30
ZURN FD2260-PV2 PVC-suihkukaapin viemäri, 4 1/6 tuuman pyöreä, ruostumaton teräs-siivilä | CV8NHB FD2260-PV2------€6.68
Tarjouspyyntö
ZURN FD2275-PV2 Suihkukaapin viemäri pyöreällä ruostumattomasta teräksestä suodattimella | CV8NHC FD2275-PV2------€6.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN FD2275-BR2 Suihkupoiston messinkiputken halkaisija 2 tuumaa
€10.02 / yksikkö