ZURN ZS880-48 Lineaarinen 48 tuuman ruostumaton teräs | AH2GYA 28CJ90

ZURN ZS880-48 Lineaarinen ruostumaton teräs suihkukaivo, pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2GYA Malli: ZS880-48Ristiviite: 28CJ90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,817.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku tyhjennys
Väri / viimeistelyMylly
YhteysEi napaa
Tyhjennä materiaali304 Ruostumaton teräs
Ristikon materiaali304 Ruostumaton teräs
Pituus48
MateriaaliRuostumaton teräs
Putki Dia.2
TyyppiLineaarinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)135.89
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysPituusMateriaaliPutki Dia.TyyppiHinta
ZURN FD2275-BR2 suihkun tyhjennys messinkiputken halkaisija 2 tuumaa | AF9AGX 29RP53 FD2275-BR2MessinkiMPT4.25 "Messinki2"Lattia€23.34
ZURN FD2260-PV2 PVC-suihkukaapin viemäri, 4 1/6 tuuman pyöreä, ruostumaton teräs-siivilä | CV8NHB FD2260-PV2------€6.68
Tarjouspyyntö
ZURN FD2275-PV2 Suihkukaapin viemäri pyöreällä ruostumattomasta teräksestä suodattimella | CV8NHC FD2275-PV2------€6.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZS880-48 Lineaarinen ruostumaton teräs suihkukaivo, pituus 48 tuumaa
€1,817.52 / yksikkö