Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 13376 Square File American Smooth 12 tuumaa | AA4XDR 13H075

NICHOLSON 13376 Square File American Smooth 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4XDR Malli: 13376Ristiviite: 13H075

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliötiedosto
LeikkaustyyppiTasoita
Halkaisija1 / 2 "
reunatTuplaleikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus12 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoNeliö
Suositeltu kahvaValmistaja Nro 21526N Puu, 21474 Muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiHalkaisijaPituusLeveysHinta
NICHOLSON 12790 Square File American Bastard 4 tuumaa | AA4XDD 13H063 12790kusipää5 / 32 "4"5 / 32 "€18.82
NICHOLSON 12857 Square File American Smooth 4 In | AA4XDE 13H064 12857Tasoita5 / 32 "4"-€20.71
NICHOLSON 12967 Neliötiedosto American Bastard 6 In | AA4XDF 13H065 12967kusipää1 / 4 "6"-€19.48
NICHOLSON 13033 Square File American Smooth 6 tuumaa | AA4XDH 13H067 13033Tasoita1 / 4 "6"1 / 4 "€22.01
NICHOLSON 13081 Square File American Bastard 8 tuumaa | AA4XDJ 13H068 13081kusipää5 / 16 "8"-€22.72
NICHOLSON 13147 Square File American Smooth 8 In | AA4XDL 13H070 13147Tasoita5 / 16 "8"-€26.21
NICHOLSON 13262 Neliöviila American Smooth 10 In | AA4XDN 13H072 13262Tasoita3 / 8 "10 "-€34.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 13376 Square File American Smooth 12 tuumaa
€55.65 / yksikkö