Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT CG-1882-05 Crucible Tall Form 100ml posliini | AC6RTM 36A364

CELLTREAT CG-1882-05 Crucible Tall Form 100 ml posliini

Varastossa
Tuote: AC6RTM Malli: CG-1882-05Ristiviite: 36A364

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpokas pitkä muoto
Halkaisija66mm
Suorittaa loppuunlasitettu
Korkeus55mm
MateriaaliPosliini
Koko100mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi6912004500
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusKokoHinta
CELLTREAT CG-1882-01 Crucible Tall Form 5ml posliini | AC6RTH 36A360 CG-1882-0125mm21mm5mL€11.00
CELLTREAT CG-1882-02 Crucible Tall Form 10ml posliini | AC6RTJ 36A361 CG-1882-0232mm25mm10mL€11.00
CELLTREAT CG-1882-03 Crucible Tall Form 25ml posliini | AC6RTK 36A362 CG-1882-0340mm32mm25mL€15.46
CELLTREAT CG-1882-04 Crucible Tall Form 50ml posliini | AC6RTL 36A363 CG-1882-0442mm44mm50mL€22.06
CELLTREAT CG-1882-06 Crucible Tall Form 250ml posliini | AC6RTN 36A365 CG-1882-0689mm74mm250mL€35.79

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT CG-1882-05 Crucible Tall Form 100 ml posliini
€25.19 / yksikkö