ZURN CB-Y-24X24 sedimenttikauha 20-3 / 8 tuumaa | AB6UQX 22F388

ZURN CB-Y-24X24 sedimenttikauha, pituus 20-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6UQX Malli: CB-Y-24X24Ristiviite: 22F388

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€517.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSedimenttikauha
Väri / viimeistelysininen
YhteysPudota sisään
Korkeus10.875 "
Pituus20.375 "
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi7324290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
ZURN CB-YS-12X24 sedimenttikauha 20-3 / 8 tuumaa | AB6UQY 22F389 CB-YS-12X24HopeaRuostumaton teräs€810.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN CB-Y-24X24 sedimenttikauha, pituus 20-3/8 tuumaa
€517.62 / yksikkö