ZURN 112UFCX112F-700XLFP Union Female Copper Sweat Inlet 1-1/2 tuuman koko naaras NPT ulostulo | CV8MRU

ZURN 112UFCX112F-700XLFP Union Female Copper Sweat Input 1-1/2 tuuman kokoinen naaras NPT-ulostulo

Varastossa
Tuote: CV8MRU Malli: 112UFCX112F-700XLFP

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€140.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)166.62
Laivan pituus (cm)87.38
Laivan leveys (cm)84.33

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN 112UFX112F-700XLFP Unionin naaras NPT-tulo 1-1/2 tuuman kokoinen naaras NPT-ulostulo | CV8MRV 112UFX112F-700XLFP€140.75
ZURN 114UFMX1F-700XLFP Union Female Mtr-kierteen sisääntulo 1-1/4 tuumaa X 1 tuumaa naaras NPT-ulostulo | CV8MTX 114UFMX1F-700XLFP€148.87
ZURN 114UFX114F-700XLFP Union Naaras NPT-tulo 1-1/4 tuumaa X 1-1/4 tuumaa naaras NPT-ulostulo | CV8MTY 114UFX114F-700XLFP€148.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 112UFCX112F-700XLFP Union Female Copper Sweat Input 1-1/2 tuuman kokoinen naaras NPT-ulostulo
€140.75 / yksikkö