ZURN 112-350 Backflow Preventer, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWF 454N88

ZURN 112-350 takaisinvirtauksen estäjä, pronssi, MNPT-liitäntä

Varastossa
Tuote: CF2PWF Malli: 112-350Ristiviite: 454N88

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€877.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinvirtauksen estäjä
Rungon materiaaliPronssi
YhteysMNPT
Korkeus6 1 / 4 "
Pituus15 1 / 4 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Koko1 1 / 2 "
Temp. alue33 - 180 astetta F.
Leveys2 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.72
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

Zurn 112-350 takaisinvirtauksen estoainetta käytetään vedenjakelujärjestelmissä estämään veden käänteinen virtaus ja varmistamaan, että epäpuhtaudet eivät saastuta päävesijohtoa. Se on välttämätön juomaveden laadun turvaamiseksi ja putkistojen vaatimusten täyttämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Tämän Zurn Wilkins 350 takaisinvirtauksen estäjän runko on valmistettu pronssista ja ruostumattomasta teräksestä, mikä varmistaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Siinä on MNPT-liitännät helppoa asennusta ja huoltoa varten.
  • Tämä takaisinvirtauksen estäjä on varustettu EZSwap off-line paineastialla huuhtelun helpottamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa valittaessa takaisinvirtauksen estolaitetta?

A. Sulje aina vedensyöttö ennen huoltoa ja noudata työkalujen ja kemikaalien käsittelyä koskevia turvallisuusohjeita.

K. Kuinka puhdistan ja huollan Zurn 12-350 takaisinvirtauksen estäjän?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti takaisinvirtauksen estäjä kulumisen, korroosion tai vaurioiden varalta.
  • Sulje vedensyöttö ja huuhtele järjestelmä avaamalla testihanat roskien poistamiseksi.
  • Varmista, että takaiskuventtiili toimii oikein simuloimalla vedenpaineen muutoksia.
  • Tarkasta kaikki osat, mukaan lukien tiivisteet, jouset ja venttiilit kulumisen tai kulumisen varalta.
  • Puhdista suodattimet tai suojukset sedimentin ja roskien poistamiseksi.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa tätä Zurn Wilkins 350 takaisinvirtauksen estolaitetta?

A.

  • Valitse estolaite, joka mahdollistaa helpon pääsyn testaukseen ja huoltoon, koska säännöllinen testaus on usein tarpeen.
  • Varmista, että estoaine täyttää alan standardit ja että sillä on alueellasi tarvittavat sertifikaatit.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKokoLeveysHinta
ZURN 114-350 Takaiskuventtiili, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWH 454N90 114-3506 1 / 4 "14 7 / 8 "1 1 / 4 "2 1 / 4 "€832.30
ZURN 1-350 Takaiskuventtiili, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWK 454N92 1-3504 1 / 8 "12 1 / 4 "1"1 3 / 4 "€324.75
ZURN 2-350 Takaisinvirtauksen esto, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWM 454N94 2-3506 1 / 4 "16 "2"2 1 / 4 "€1,004.39
ZURN 34-350 Takaiskuventtiili, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWP 454N96 34-3503 3 / 4 "11 "3 / 4 "1 1 / 4 "€294.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 112-350 takaisinvirtauksen estäjä, pronssi, MNPT-liitäntä
€877.39 / yksikkö