ZURN 114-350 Takaiskuventtiili, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWH 454N90

ZURN 114-350 takaisinvirtauksen estäjä, pronssi, MNPT-liitäntä

Varastossa
Tuote: CF2PWH Malli: 114-350Ristiviite: 454N90

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€832.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinvirtauksen estäjä
Rungon materiaaliPronssi
YhteysMNPT
Korkeus6 1 / 4 "
Pituus14 7 / 8 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Koko1 1 / 4 "
Temp. alue33 - 180 astetta F.
Leveys2 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.405
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKokoLeveysHinta
ZURN 112-350 Backflow Preventer, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWF 454N88 112-3506 1 / 4 "15 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 4 "€877.39
ZURN 1-350 Takaiskuventtiili, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWK 454N92 1-3504 1 / 8 "12 1 / 4 "1"1 3 / 4 "€324.75
ZURN 2-350 Takaisinvirtauksen esto, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWM 454N94 2-3506 1 / 4 "16 "2"2 1 / 4 "€1,004.39
ZURN 34-350 Takaiskuventtiili, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWP 454N96 34-3503 3 / 4 "11 "3 / 4 "1 1 / 4 "€294.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 114-350 takaisinvirtauksen estäjä, pronssi, MNPT-liitäntä
€832.30 / yksikkö