Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB1TA Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20,1-51/64 tuuman koko | AD8VNF 4MWE7

ZSI-FOSTER UB1TA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20,1-51/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VNF Malli: UB1TARistiviite: 4MWE7
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
€13.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Sisäpituus1 51 / 64 "
Sisäleveys1 35 / 64 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2 23 / 64 "
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20
Putken koko1"
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB1TA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20,1-51/64 tuumaa
€13.45 / yksikkö