Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB1-3/8TA Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 2-3/64 tuuman koko | AD8VNR 4MWF8

ZSI-FOSTER UB1-3/8TA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 2-3/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VNR Malli: UB1-3/8TARistiviite: 4MWF8
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
€13.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Sisäpituus2 3 / 64 "
Sisäleveys1 51 / 64 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.375 "
thread Pituus1 13 / 64 "
Kierteen koko1 / 4-20
Putken koko1-3 / 8 "
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-3/8TA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 2-3/64 tuumaa
€13.64 / yksikkö