Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER S4012H-S Beta Clamp Assembly Yksittäinen 3/4 tuuman letku | AC3LTG 2UKX1

ZSI-FOSTER S4012H-S Beta Clamp Assembly Yksittäinen 3/4 tuuman letku

Varastossa
Tuote: AC3LTG Malli: S4012H-SRistiviite: 2UKX1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeta Clamp -kokoonpano
Syvyys1.2 "
LaitteistomateriaaliTeräs
Korkeus1.88 "
Letkun koko1.1 "
Lisää materiaalipolypropeeni
Pituus2.28 "
MateriaaliTeräs
Max. Paine1500 psi
Temp. alue-22 - 194 F
Putken koko1.1 "
TyyppiYksi
Leveys1.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLaitteistomateriaaliKorkeusLeveysLetkun kokoPituusMateriaaliPutken kokoHinta
ZSI-FOSTER S1004-S-SS Beta Clamp Assembly Yksi 1/4 tuuman putki | AC3LPM 2UKL9 S1004-S-SSYksiRuostumaton teräs1.25 "1.2 "-1.41 "Ruostumaton teräs-€25.55
ZSI-FOSTER S1006-S-SS Beta Clamp Assembly Yksittäinen 3/8 tuuman putki | AC3LPN 2UKN1 S1006-S-SSYksiRuostumaton teräs1.25 "1.69 "-1.2 "Ruostumaton teräs-€36.33
ZSI-FOSTER S2008-S-SS Beta Clamp Assembly Yksi 1/2 tuuman putki | AC3LPP 2UKN2 S2008-S-SSYksiRuostumaton teräs1.54 "1.2 "-1.65 "Ruostumaton teräs-€43.29
ZSI-FOSTER S2010-S-SS Beta Clamp Assembly Yksittäinen 5/8 tuuman putki | AC3LPQ 2UKN3 S2010-S-SSYksiRuostumaton teräs1.54 "1.98 "-1.2 "Ruostumaton teräs-€35.41
ZSI-FOSTER S3012-S-SS Beta Clamp Assembly Yksittäinen 3/4 tuuman putki | AC3LPR 2UKN4 S3012-S-SSYksiRuostumaton teräs1.61 "1.2 "-2.04 "Ruostumaton teräs-€42.95
ZSI-FOSTER S3016-S-SS Beta Clamp Assembly Yksittäinen 1 tuuman putki | AC3LPT 2UKN5 S3016-S-SSYksiRuostumaton teräs1.61 "1.2 "-2.04 "Ruostumaton teräs-€40.99
ZSI-FOSTER S2009-S-SS Beta Clamp Assembly Yksi 1/4 tuuman putki | AC3LPU 2UKN6 S2009-S-SSYksiRuostumaton teräs1.54 "1.98 "-1.2 "Ruostumaton teräs1 / 4 "€35.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER S4012H-S Beta Clamp Assembly Yksittäinen 3/4 tuuman letku
€10.72 / yksikkö