Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER P106NS114 Pehmustettu puristustuki asennettu putkikoko 6in | AD8VHK 4MVK1

ZSI-FOSTER P106NS114 Pehmustettu puristustuki asennettu putkikoko 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VHK Malli: P106NS114Ristiviite: 4MVK1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmustettu puristin
Pultin koko3/8 x 1-1/4"
Korkeus8 15 / 64 "
Pituus7 5 / 64 "
MateriaaliRuostumaton teräs, tyyppi 304
Max. Ladata3600 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko6"
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiJousijalan kiinnitys
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Putken, putken tai letkun joustavalle asennukselle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVavan kokoPultin kokoKorkeusKierteen kokoPutken kokoPituusMateriaaliMax. LadataHinta
ZSI-FOSTER P021N026 Pehmustettu puristustuki asennettu putkikoko 1in | AD8VEA 4MUY8 P021N026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Sähkösinkitty kulta1000 paunaa€9.73
ZSI-FOSTER P021NS026 Pehmustettu puristustuki asennettu putkikoko 1in | AD8VEB 4MUY9 P021NS026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Ruostumaton teräs, tyyppi 3041000 paunaa€26.15
ZSI-FOSTER T016T020 Pehmustettu Clamp Strut asennettu putki koko 1in | AD8VEC 4MUZ1 T016T020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Sähkösinkitty kulta1000 paunaa€6.96
ZSI-FOSTER T016NS020 Pehmustettu puristustuki asennettu putki koko 1in | AD8VED 4MUZ2 T016NS020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Ruostumaton teräs, tyyppi 3041000 paunaa€19.69
ZSI-FOSTER T008T012 Pehmustettu puristustuki asennettu putki koko 1/2 tuumaa | AD8VEE 4MUZ3 T008T012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Sähkösinkitty kulta1000 paunaa€5.45
ZSI-FOSTER T008NS012 Pehmustettu Clamp Strut asennettu putki koko 1/2in | AD8VEF 4MUZ4 T008NS012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Ruostumaton teräs, tyyppi 3041000 paunaa€11.08
ZSI-FOSTER P009N012 Pehmustettu puristustuki asennettu putkikoko 1/4in | AD8VEG 4MUZ5 P009N012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "-63 / 64 "Sähkösinkitty kulta1000 paunaa€5.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER P106NS114 Pehmustettu puristustuki asennettu putkikoko 6 tuumaa
€159.99 / yksikkö