Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER HT18 pehmustettu puristin, 1-1/8 tuuman putken koko, teräs, sininen | CF3WXD

ZSI-FOSTER HT18 pehmustettu puristin, 1-1/8 tuuman putken koko, teräs, sininen

Varastossa
Tuote: CF3WXD Malli: HT18
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
€11.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmustettu puristin
Värisininen
MateriaaliTeräs
Putken koko1-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081

Tuotteen yksityiskohdat:

ZSI HT18 pehmustettu puristin sopii tukikanavaan 1-1/8 tuuman metalliputken tai putken kiinnittämiseksi ja pitämiseksi. Se on ihanteellinen rakenteellisiin kehystarkoituksiin putki- ja mekaanisissa sovelluksissa. Tämä Cush-A-Nator Cool Blue -sarjan puristin on suunniteltu helpottamaan nopeaa asennusta ja uudelleenkäsittelyä.

Ominaisuudet:

  • ZSI HT18 -pehmusteisessa puristimessa on patentoitu "Thumb Drive" -muotoilu, jossa on vipukielekkeet ja elävä sarana, joka tarjoaa tartuntakohdan pehmusteen avaamiseksi ja sen asentamiseksi tukikanaviin.
  • Sitä voidaan kääntää ja kohdistaa kanavaan ilman muiden kiinnittimien irrottamista tai putken siirtämistä.
  • Tässä Cush-A-Nator-tyynypuristimessa on puristussäädin, jossa on sivuaukko ja puristuksen ohjauskieleke, joka jakaa paineen tasaisesti putken ympärille.
  • Sen läpipultattava pehmuste on yhdistetty mekaanisesti tukevaan teräspuristimeen, mikä muodostaa yhden yksikön ja estää tyynyn liiallisesta tärinästä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän ZSI HT18 pehmustetun puristimen käyttölämpötila?

A. -65 - 340 astetta F

K. Mistä ZSI HT18 pehmustettu puristin on valmistettu?

V. Tässä Cush-A-Nator (HT) High Temperature Series -puristimen tyynyssä on kestävä termoplastinen kumirakenne, joka kestää korkeaa lämpöä, tärinää ja vaurioita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
ZSI-FOSTER HT04 pehmustettu puristin, 1/4 tuuman putken koko, teräs, sininen | CF3WVZ HT04-1 / 4 "€9.74
ZSI-FOSTER HT06 pehmustettu puristin, 3/8 tuuman putken koko, teräs, sininen | CF3WWC HT06-3 / 8 "€9.74
ZSI-FOSTER HT08 pehmustettu puristin, 1/2 tuuman putken koko, teräs, sininen | CF3WWF HT08-1 / 2 "€9.74
ZSI-FOSTER HT10 pehmustettu puristin, 5/8 tuuman putkikoko, teräs, sininen | CF3WWJ HT10-5 / 8 "€9.93
ZSI-FOSTER HT12 pehmustettu puristin, 3/4 tuuman putken koko, teräs, sininen | CF3WWM HT12-3 / 4 "€10.21
ZSI-FOSTER HT14 pehmustettu puristin, 7/8 tuuman putkikoko, teräs, sininen | CF3WWQ HT14-7 / 8 "€10.88
ZSI-FOSTER HT14P pehmustettu puristin, 1/2 tuuman putkikoko, teräs, sininen | CF3WWR HT14P1 / 2 "-€10.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER HT18 pehmustettu puristin, 1-1/8 tuuman putken koko, teräs, sininen
€11.84 / yksikkö