ZSI-FOSTER CWT61812 eristys ja tuen puristin, 1/2 tuuman eristys, 6-1/8 tuuman putken ulkohalkaisija

Tuote: CF3VJA Malli: CWT61812

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousijalan kiinnitin
Eristys1 / 2 "
Dia ulkopuolella.6-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wet Lag Pipe -putkeen

    Tuotevalikoimat

    TuotteetMalliEristysDia ulkopuolella.Hinta
    ZSI-FOSTER CWP1010 eristys ja tuen puristin, 1 tuuman eristys, 10.75 tuuman putken ulkoläpimitta | CF3VCQ CWP10101"10.75 "-
    Tarjouspyyntö
    ZSI-FOSTER CWP1012 eristys ja tuen puristin, 1/2 tuuman eristys, 10.75 tuuman putken ulkoläpimitta | CF3VCR CWP10121 / 2 "10.75 "-
    Tarjouspyyntö
    ZSI-FOSTER CWP1015 eristys ja tuen puristin, 1-1/2 tuuman eristys, 10.75 tuuman putken ulkoläpimitta | CF3VCT CWP10151-1 / 2 "10.75 "-
    Tarjouspyyntö
    ZSI-FOSTER CWP1020 eristys ja tuen puristin, 2 tuuman eristys, 10.75 tuuman putken ulkoläpimitta | CF3VCU CWP10202"10.75 "-
    Tarjouspyyntö
    ZSI-FOSTER CWP1025 eristys ja tuen puristin, 2-1/2 tuuman eristys, 15.95 tuuman putken ulkoläpimitta | CF3VCV CWP10252-1 / 2 "15.95 "-
    Tarjouspyyntö
    ZSI-FOSTER CWP1030 eristys ja tuen puristin, 3 tuuman eristys, 10.75 tuuman putken ulkoläpimitta | CF3VCW CWP10303"10.75 "-
    Tarjouspyyntö
    ZSI-FOSTER CWP110 eristys ja tuen puristin, 1 tuuman eristys, 1.315 tuuman putken ulkoläpimitta | CF3VCX CWP1101"1.315 "€6.30

    Tutustu tuotteisiin

    Ota yhteyttä

    Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
    Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

    ZSI-FOSTER CWT61812 eristys ja tuen puristin, 1/2 tuuman eristys, 6-1/8 tuuman putken ulkohalkaisija