ZOELLER G188 upotettava jätevesipumppu 1-1 / 2 hv 4.6a | AC3QFT 2VJ61

ZOELLER G188 upotettava jätevesipumppu 1-1/2hv 4.6a

Varastossa
Tuote: AC3QFT Malli: G188Ristiviite: 2VJ61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,531.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria4.6
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija12.75 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusAjoittainen
GPM vettä @ 10 Ft. pää140
GPM vettä @ 20 Ft. pää128
GPM vettä @ 30 Ft. pää116
GPM vettä @ 40 Ft. pää103
GPM vettä @ 5 Ft. pää145
GPM vettä @ 50 Ft. pää90
GPM vettä @ 60 Ft. pää71
GPM vettä @ 70 Ft. pää51
GPM vettä @ 80 Ft. pää28
GPM vettä @ 90 Ft. pää2
Korkeus18.5 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1.5
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Maks. Pää91 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Mekaaninen tiivisteHiili / keraaminen
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiÖljytäytteinen 3-vaiheinen
Operaation tyyppimanuaalinen
Vaihe3
RPM3450
Akselin materiaali416 Ruostumaton teräs
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiEi eristetty
HuippumateriaaliValurauta
Jännite460V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.53
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER G188 upotettava jätevesipumppu 1-1/2hv 4.6a
€2,531.58 / yksikkö