TANIS BRUSHES FPH140120 Muovinen pidike 120 tuuman kokonaispituus 180 astetta | AF7MEE 21YC78

TANIS BRUSHES FPH140120 muovipidike 120 tuuman kokonaispituus 180 astetta

Tuote: AF7MEE Malli: FPH140120Ristiviite: 21YC78
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€60.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovipidike
Kokonaispituus120 "
Profiili180 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi9603500000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES FPH140120 muovipidike 120 tuuman kokonaispituus 180 astetta
€60.89 / yksikkö