Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 170-0078 suodatin septinen | AE9VFG 6MR29

ZOELLER 170-0078 Suodattimen saostussäiliö

Varastossa
Tuote: AE9VFG Malli: 170-0078Ristiviite: 6MR29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeptisen säiliön suodatin
Suodatinmassatpolypropeeni
Virtausnopeus1000 gpd
Korkeus15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 170-0078 Suodattimen saostussäiliö
€132.18 / yksikkö