ZOELLER 131-0001 Tyhjennyspumppujärjestelmä 1/2 hv 115 V 9.4 A | AE3FHA 5CZG1

ZOELLER 131-0001 Tyhjennyspumppujärjestelmä 1/2 Hp 115 V 9.4 A

Varastossa
Tuote: AE3FHA Malli: 131-0001Ristiviite: 5CZG1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€877.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan tyhjennyspumppujärjestelmä
Ampeeria9.4
Altaan kapasiteetti5 gal.
Altaan korkeus12-1 / 2 "
Altaan materiaalipolypropeeni
Johdon pituus15ft.
GPM vettä @ 10 Ft. pää61
GPM vettä @ 15 Ft. pää45
GPM vettä @ 20 Ft. pää25
GPM vettä @ 5 Ft. pää72
KoteloValurauta
HP1/2
Juoksupyöräpolypropeeni
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Tuloaukko1.5 "
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Suurin pää23 ft.
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
pistorasia1.5 "
Pumpun materiaaliValurauta
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiMekaaninen
TyyppiArvosanan yläpuolella
Tuuli1-1 / 2 "
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.1925
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJuoksupyörän materiaaliAmpeeriaJohdon pituusSuurin pääMoottorityyppiKytkimen tyyppiGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 15 Ft. pääHinta
ZOELLER 105-0001 tyhjennyspumppusarja 3/10 hv | AC2YPZ 2P778 105-0001Tukkeutumaton pyörre9.69ft.19 ft.Varjostettu pylväsPystysuora3419€670.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 131-0001 Tyhjennyspumppujärjestelmä 1/2 Hp 115 V 9.4 A
€877.37 / yksikkö