ZOELLER 105-0001 tyhjennyspumppusarja 3/10 hv | AC2YPZ 2P778

ZOELLER 105-0001 Tyhjennyspumppusarja 3/10 Hp

Varastossa
Tuote: AC2YPZ Malli: 105-0001Ristiviite: 2P778

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€670.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan tyhjennyspumppujärjestelmä
Ampeeria9.6
Altaan kapasiteetti5 gal.
Altaan korkeus12-1 / 2 "
Altaan materiaalipolypropeeni
Johdon pituus9ft.
GPM vettä @ 10 Ft. pää34
GPM vettä @ 15 Ft. pää19
GPM vettä @ 20 Ft. pää10
GPM vettä @ 5 Ft. pää43
KoteloValurauta
HP3/10
JuoksupyöräTukkeutumaton pyörre
Juoksupyörän materiaaliTukkeutumaton pyörre
Tuloaukko1.5 "
Maks. Pää19 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Suurin pää19 ft.
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
pistorasia1.5 "
Pumpun materiaaliValurauta
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiPystysuora
TyyppiArvosanan yläpuolella
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.275
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi8413810030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJuoksupyörän materiaaliAmpeeriaJohdon pituusSuurin pääMoottorityyppiKytkimen tyyppiGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 15 Ft. pääHinta
ZOELLER 131-0001 Tyhjennyspumppujärjestelmä 1/2 hv 115 V 9.4 A | AE3FHA 5CZG1 131-0001polypropeeni9.415ft.23 ft.Pysyvä jaettu kondensaattoriMekaaninen6145€877.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 105-0001 Tyhjennyspumppusarja 3/10 Hp
€670.23 / yksikkö