ZOELLER 108-0001 Indeksoitava avaruusjärjestelmä 3/10 Hv 115 V 9.7 A | AE3FGY 5CZF9

ZOELLER 108-0001 ryömintätilajärjestelmä 3/10 Hp 115 V 9.7 A

Varastossa
Tuote: AE3FGY Malli: 108-0001Ristiviite: 5CZF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€763.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksointiavaruusjärjestelmä
Ampeeria9.7
Altaan korkeus14-7 / 8 "
Altaan materiaalipolyeteeni
Johdon pituus25ft.
GPM vettä @ 10 Ft. pää34
GPM vettä @ 15 Ft. pää19
GPM vettä @ 5 Ft. pää43
KoteloValurauta
HP3/10
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Maks. Pää19-1 / 4 jalkaa
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Suurin pää19 ft.
pistorasia1.5 "
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiPystysuora
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.72
Laivan korkeus (cm)55.63
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Altaan Dia. (15-5 / 8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 108-0001 ryömintätilajärjestelmä 3/10 Hp 115 V 9.7 A
€763.10 / yksikkö