Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 004755 Mekaaninen kytkin | AC3QGE 2VJ74

ZOELLER 004755 Mekaaninen kytkin

Varastossa
Tuote: AC3QGE Malli: 004755Ristiviite: 2VJ74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen kytkin
TyyppiON / OFF-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8503009560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZOELLER 004740 Mekaaninen kytkin | AC3QGB 2VJ71 004740€106.08
ZOELLER 004744 Mekaaninen kytkin | AC3QGC 2VJ72 004744€111.83
ZOELLER 004705 Mekaaninen kytkin | AC3QGD 2VJ73 004705€91.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 004755 Mekaaninen kytkin
€141.76 / yksikkö