Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7220 käsineiden annostelija Petg Clear 1 laatikko | AE9WQK 6MYA2

ZING 7220 Universal Glove Dispenser Petg Clear 1 Box

Varastossa
Tuote: AE9WQK Malli: 7220Ristiviite: 6MYA2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal Mount Glove -annostelija
VäriPoista valinta
Syvyys4"
Korkeus10.5 "
Omistaa(1) Laatikko
MateriaaliKierrätetty PETG
AsennetaanSeinä tai kaappi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOmistaaeräLeveysHinta
ZING 7221 -hansikasannostelija Petg Clear 2 Box | AE9WQL 6MYA3 7221Poista valinta(2) LaatikotUniversal Mount Glove -annostelija12 "€81.90
ZING 7222 Yleiskäsineiden annostelija Petg Clear 3 Box | AE9WQM 6MYA4 7222Poista valinta(3) LaatikotUniversal käsine annostelija16 "€100.08
ZING 7223 -hansikasannostelija Petg White 1 Box | AE9WQN 6MYA5 7223Valkoinen(1) LaatikkoUniversal Mount Glove -annostelija6"€89.87
ZING 7224 -hansikasannostelija Petg White 2 Box | AE9WQP 6MYA6 7224Valkoinen(2) LaatikotUniversal Mount Glove -annostelija12 "€91.05
ZING 7225 -hansikasannostelija Petg White 3 Box | AE9WQQ 6MYA7 7225Valkoinen(3) LaatikotUniversal Mount Glove -annostelija16 "€115.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7220 Universal Glove Dispenser Petg Clear 1 Box
€80.85 / yksikkö