Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7134 -kannettava sähkölukko 35 | AH6LAM 36D363

ZING 7134 Kannettava lukitussarja Sähköinen lukitus 35

Varastossa
Tuote: AH6LAM Malli: 7134Ristiviite: 36D363

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€517.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Tapauksen syvyys6"
Kotelon korkeus10 "
Kotelon materiaaliKierrätettyä PET-kangasta
Case tyyliSuojapussi
Kotelon leveys18 "
Väripunainen
Mukana lukon rungon materiaaliMuovipinnoitettu alumiini
KieliEnglanti, ranska, espanja
LukitusohjelmaSähköinen lukitus
Komponenttien lukumäärä35
Mukana olevien riippulukoiden määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)26.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Täytetty / täyttämätön: Täytetty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriKomponenttien lukumääräHinta
ZING 7119 kannettava lukkosarja täytetty sähkö 11 | AA4BTV 12E758 7119Kierrätettyä PET-kangastapunainen11€183.21
ZING 7121 kannettava lukkosarja täytetty sähköpunaisella | AA4BTX 12E760 7121Kierrätettyä PET-kangastapunainen11€163.35
ZING 7129 -kannettava sähkötyökalulaatikko | AA4BTY 12E761 7129Kierrätettyä polypropeeniaHarmaa32€387.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7134 Kannettava lukitussarja Sähköinen lukitus 35
€517.70 / yksikkö