Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7119 kannettava lukkosarja täytetty sähkö 11 | AA4BTV 12E758

ZING 7119 Kannettava lukitussarja, täynnä sähköisiä 11

Varastossa
Tuote: AA4BTV Malli: 7119Ristiviite: 12E758

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Tapauksen syvyys2"
Kotelon korkeus6"
Kotelon materiaaliKierrätettyä PET-kangasta
Case tyyliPussi
Kotelon leveys7"
Väripunainen
Mukana lukon rungon materiaaliMuovipinnoitettu alumiini
LukitusohjelmaSähköinen lukitus
Komponenttien lukumäärä11
Mukana olevien riippulukoiden määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (erilainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriKomponenttien lukumääräHinta
ZING 7121 kannettava lukkosarja täytetty sähköpunaisella | AA4BTX 12E760 7121Kierrätettyä PET-kangastapunainen11€163.35
ZING 7129 -kannettava sähkötyökalulaatikko | AA4BTY 12E761 7129Kierrätettyä polypropeeniaHarmaa32€387.79
ZING 7134 -kannettava sähkölukko 35 | AH6LAM 36D363 7134Kierrätettyä PET-kangastapunainen35€517.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7119 Kannettava lukitussarja, täynnä sähköisiä 11
€183.21 / yksikkö