Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7115E lukituskortti täyttämätön 23-1 / 2 tuuman korkeus | AA4BTT 12E756

ZING 7115E Lukituskortti täyttämätön 23-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA4BTT Malli: 7115ERistiviite: 12E756

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyösulku
VäriKeltainen
Syvyys2.5 "
Korkeus23.5 "
MateriaaliPolyesteri
Maks. Riippulukoiden lukumäärä24
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
ZING 7113E -lukituskortti täyttämätön 11-1 / 2 tuuman korkeus | AA4BTQ 12E754 7113E11.5 "611.5 "€146.19
ZING 7114E -lukituslevy täyttämätön 15 tuuman korkeus | AA4BTR 12E755 7114E15 "1615 "€194.91
ZING 7116E -lukituskortti täyttämätön 23-1 / 2 tuuman leveys | AA4BTU 12E757 7116E23.5 "5623.5 "€407.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7115E Lukituskortti täyttämätön 23-1/2 tuuman korkeus
€261.33 / yksikkö