Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7114E -lukituslevy täyttämätön 15 tuuman korkeus | AA4BTR 12E755

ZING 7114E Lukituskortti täyttämätön 15 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA4BTR Malli: 7114ERistiviite: 12E755

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyösulku
VäriKeltainen
Syvyys2.5 "
Korkeus15 "
MateriaaliPolyesteri
Maks. Riippulukoiden lukumäärä16
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
ZING 7113E -lukituskortti täyttämätön 11-1 / 2 tuuman korkeus | AA4BTQ 12E754 7113E11.5 "611.5 "€134.94
ZING 7115E lukituskortti täyttämätön 23-1 / 2 tuuman korkeus | AA4BTT 12E756 7115E23.5 "2415 "€220.74
ZING 7116E -lukituskortti täyttämätön 23-1 / 2 tuuman leveys | AA4BTU 12E757 7116E23.5 "5623.5 "€383.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7114E Lukituskortti täyttämätön 15 tuuman korkeus
€167.83 / yksikkö