Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7013 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman muovinen Osha-pakkaus 10 kpl AF6DQL 9XWU0

ZING 7013 Vaaratarra 5-3/4 x 3 tuuman muovinen Osha - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6DQL Malli: 7013Ristiviite: 9XWU0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus5.75 "
Reiän koko1 / 2 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliMuovi
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
ZING 7010 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman muovinen Osha - 10 kpl pakkaus AF6DJJ 9XR66 7010Musta, punainen / valkoinen€54.51
ZING 7015 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman keltaista muovia - pakkaus 10 | AF6DND 9XV13 7015Keltainen€44.39
ZING 7011 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman muovinen Osha-pakkaus - 10 kpl AF6DPC 9XVT4 7011Musta, punainen / valkoinen€31.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7013 Vaaratarra 5-3/4 x 3 tuuman muovinen Osha - 10 kpl pakkaus
€41.69 / yksikkö