Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7011 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman muovinen Osha-pakkaus - 10 kpl AF6DPC 9XVT4

ZING 7011 Vaaratarra 5-3/4 x 3 tuuman muovinen Osha - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6DPC Malli: 7011Ristiviite: 9XVT4

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€31.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus5.75 "
Reiän koko1 / 2 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliMuovi
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
ZING 7010 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman muovinen Osha - 10 kpl pakkaus AF6DJJ 9XR66 7010Musta, punainen / valkoinen€54.51
ZING 7015 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman keltaista muovia - pakkaus 10 | AF6DND 9XV13 7015Keltainen€44.39
ZING 7013 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman muovinen Osha-pakkaus 10 kpl AF6DQL 9XWU0 7013Musta, punainen / valkoinen€41.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7011 Vaaratarra 5-3/4 x 3 tuuman muovinen Osha - 10 kpl pakkaus
€31.62 / yksikkö