Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 6042 GHS SDS Center Single Station Kaksikielinen | AH6LAT 36D419

ZING 6042 GHS SDS Center Single Station Kaksikielinen

Varastossa
Tuote: AH6LAT Malli: 6042Ristiviite: 36D419

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS oikeus ymmärtää asemaa
TaustaväriPunainen, valkoinen
Syvyys4.75 "
Korkeus19.25 "
HaltijatyyppiTasku
KieliEnglanti, Espanja
Selitteen väriPunainen, valkoinen
MateriaaliKierrätettyä alumiinia
AsennustyyppiSeinä
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1092
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)36.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKieliLeveysHinta
ZING 6041 GHS SDS -koulutusasema | AH6LAR 36D418 604123.25 "Englanti27.5 "€420.54
ZING 6043 GHS SDS Center Double Station kaksikielinen | AH6LAU 36D420 604323.25 "Englanti, Espanja27.5 "€332.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 6042 GHS SDS Center Single Station Kaksikielinen
€206.02 / yksikkö