ZING 6043 GHS SDS Center Double Station kaksikielinen | AH6LAU 36D420

ZING 6043 GHS SDS Center Double Station kaksikielinen

Varastossa
Tuote: AH6LAU Malli: 6043Ristiviite: 36D420

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€332.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS oikeus ymmärtää asemaa
TaustaväriPunainen, valkoinen
Syvyys4.75 "
Korkeus23.25 "
HaltijatyyppiTasku
KieliEnglanti, Espanja
Selitteen väriPunainen, valkoinen
MateriaaliKierrätettyä alumiinia
AsennustyyppiSeinä
Leveys27.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0597
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)61.47
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKieliLeveysHinta
ZING 6041 GHS SDS -koulutusasema | AH6LAR 36D418 604123.25 "Englanti27.5 "€420.54
ZING 6042 GHS SDS Center Single Station Kaksikielinen | AH6LAT 36D419 604219.25 "Englanti, Espanja13.5 "€206.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 6043 GHS SDS Center Double Station kaksikielinen
€332.81 / yksikkö